Startseite

IDEAL LUX SRL - IUX327495 QUARK FI 5.0W 3000K BK - 327495

KopierenKopieren
IDEAL LUX SRL - IUX327495 QUARK FI 5.0W 3000K BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8021696327495

Artikelnummer

IUX327495

Herstellernummer

327495

Hersteller

IUX

QUARK FI 5W 3000K BK