Startseite

IDEAL LUX SRL - IUX327488 QUARK FI 3.0W 3000K WH - 327488

KopierenKopieren
IDEAL LUX SRL - IUX327488 QUARK FI 3.0W 3000K WH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8021696327488

Artikelnummer

IUX327488

Herstellernummer

327488

Hersteller

IUX

QUARK FI 3W 3000K WH