Startseite

IDEAL LUX SRL - IUX327471 QUARK FI 2.8W 3000K WH - 327471

KopierenKopieren
IDEAL LUX SRL - IUX327471 QUARK FI 2.8W 3000K WH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8021696327471

Artikelnummer

IUX327471

Herstellernummer

327471

Hersteller

IUX

QUARK FI 2W 3000K WH