Startseite

IDEAL LUX SRL - IUX307756 QUARK FI 5.0W 3000K WH - 307756

KopierenKopieren
IDEAL LUX SRL - IUX307756 QUARK FI 5.0W 3000K WH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8021696307756

Artikelnummer

IUX307756

Herstellernummer

307756

Hersteller

IUX

QUARK FI 5W 3000K WH