Startseite

IDEAL LUX SRL - IUX305851 QUARK FI 3.0W 3000K BK - 305851

KopierenKopieren
IDEAL LUX SRL - IUX305851 QUARK FI 3.0W 3000K BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8021696305851

Artikelnummer

IUX305851

Herstellernummer

305851

Hersteller

IUX

QUARK FI 3W 3000K BK