Startseite

IDEAL LUX SRL - IUX223162 ARCA EGO DRIVER ON-OFF 096W 48VDC - 223162

KopierenKopieren
IDEAL LUX SRL - IUX223162 ARCA EGO DRIVER ON-OFF 096W 48VDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8021696223162

Artikelnummer

IUX223162

Herstellernummer

223162

Hersteller

IUX

Driver LED IDEAL LUX tipo/modello ARCA EGO DRIVER ON-OFF 090W 48VDC