Startseite

IDEAL LUX SRL - IUX201252 E27 LINEAR 7.5W 1800K AMBRA - 201252

KopierenKopieren
IDEAL LUX SRL - IUX201252 E27 LINEAR 7.5W 1800K AMBRA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

8021696201252

Artikelnummer

IUX201252

Herstellernummer

201252

Hersteller

IUX

Lampada LED IDEAL LUX tipo/modello E27 LINEAR 6W 1800K CRI80 AMBRA