IBP BANNINGER ITALIA - IBPP5130 04242042 TEE UGUALE PRESS. 42 - P5130 04242042

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Anschlusses 1 - Kupfer
Ausführung - T-Stück
Anschluss 1 - Pressmuffe
Winkel - 90 °
Anschluss 2 - Pressmuffe
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011862770754
Artikelnummer
IBPP5130 04242042
Herstellernummer
P5130 04242042
Hersteller
IBP
Werkstoff des Anschlusses 1:
Kupfer
Ausführung:
T-Stück
Anschluss 1:
Pressmuffe
Winkel:
90 °
Anschluss 2:
Pressmuffe
Werkstoff des Anschlusses 2:
Kupfer
Anschluss 3:
Pressmuffe
Rohraußendurchmesser Anschluss 1:
42 mm
Rohraußendurchmesser Anschluss 2:
42 mm
Werkstoff des Anschlusses 3:
Kupfer
Reduzierend:
nein
Rohraußendurchmesser Anschluss 3:
42 mm
Werkstoffgüte Anschluss 2:
Cu-DHP (CW024A)
Werkstoffgüte Anschluss 1:
Cu-DHP (CW024A)
Mehrteilig:
nein
Werkstoffgüte Anschluss 3:
Cu-DHP (CW024A)
Mit Dichtungsmaterial:
ja
Material Dichtung:
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
-35...110 °C
Fließende Ausführung (mit Innenradius):
nein
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:
16 bar


