Startseite

IBP BANNINGER ITALIA - IBPP5130 01212012 TEE UGUALE PRESS. 12 - P5130 01212012

KopierenKopieren
IBP BANNINGER ITALIA - IBPP5130 01212012 TEE UGUALE PRESS. 12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Anschlusses 1 - Kupfer

  • Ausführung - T-Stück

  • Anschluss 1 - Pressmuffe

  • Winkel - 90 °

  • Anschluss 2 - Pressmuffe

Packung

  • 10 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011862770150

Artikelnummer

IBPP5130 01212012

Herstellernummer

P5130 01212012

Hersteller

IBP

Werkstoff des Anschlusses 1:

Kupfer

Ausführung:

T-Stück

Anschluss 1:

Pressmuffe

Winkel:

90 °

Anschluss 2:

Pressmuffe

Werkstoff des Anschlusses 2:

Kupfer

Anschluss 3:

Pressmuffe

Rohraußendurchmesser Anschluss 1:

12 mm

Rohraußendurchmesser Anschluss 2:

12 mm

Werkstoff des Anschlusses 3:

Kupfer

Reduzierend:

nein

Rohraußendurchmesser Anschluss 3:

12 mm

Werkstoffgüte Anschluss 2:

Cu-DHP (CW024A)

Werkstoffgüte Anschluss 1:

Cu-DHP (CW024A)

Mehrteilig:

nein

Werkstoffgüte Anschluss 3:

Cu-DHP (CW024A)

Mit Dichtungsmaterial:

ja

Material Dichtung:

Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)

Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

-35...110 °C

Fließende Ausführung (mit Innenradius):

nein

Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:

16 bar

Tee uguale F/F/F. Raccordi a pressare in rame e bronzo - Linea "ACQUA". La serie >B< Press è un sistema a pressare innovativo che garantisceda una installazione sicura, veloce e semplice allo stesso tempo. • Raccordi realizzati in rame e bronzo. Sistemacompatibile con diversi utensili di pressatura e ganasce. • Il sistema >B< Press è semplice e veloce da installare e consente di ridurre i costi. • Installazione senza fiamme libere per un ambiente di lavoro più sicuro. Profilo a tre punti di pressatura a garanzia di una giunzione senza richio di perdite, sicura e permanente. • Misure disponibili da 15 a 108 millimetri. • Idoneo per installazione con tubi secondo EN 1057: duri, semiduri e ricotti. • Raccordi progettati e realizzati secondo UNI 11065. • Disegnato con un profilo esagonale che garantisce l'assenza di rotazione nella giunzione dopo l'installazione. • Il sistema >B< Press utilizza un O-ring con sistema PI che garantisce, una volta pressato, una giunzione priva di perdite e sicura nel tempo. • Il sistema PI Press Indicator consente la identificazione della perdita di fluido dalla giunzione a partire da 0,1 bar (in mancanza della pressata sul raccordo).