IBP BANNINGER ITALIA - IBPP5002 05400000 CURVA PRESS 90 FF 54 - P5002 05400000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Anschlusses 1 - Kupfer
Werkstoffgüte Anschluss 1 - Cu-DHP (CW024A)
Werkstoff des Anschlusses 2 - Kupfer
Werkstoffgüte Anschluss 2 - Cu-DHP (CW024A)
Form - Bogen
Packung
1 ST
EAN
4011862767754
Artikelnummer
IBPP5002 05400000
Herstellernummer
P5002 05400000
Hersteller
IBP
Werkstoff des Anschlusses 1:
Kupfer
Werkstoffgüte Anschluss 1:
Cu-DHP (CW024A)
Werkstoff des Anschlusses 2:
Kupfer
Werkstoffgüte Anschluss 2:
Cu-DHP (CW024A)
Form:
Bogen
Ausführung:
1-teilig
Winkel des Bogens:
90 °
Reduzierend:
nein
Rohraußendurchmesser Anschluss 1:
54 mm
Anschluss 1:
Pressmuffe
Rohraußendurchmesser Anschluss 2:
54 mm
Anschluss 2:
Pressmuffe
Material Dichtung:
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)


