IBP BANNINGER ITALIA - IBPP5002 04200000 CURVA PRESS 90 FF 42 - P5002 04200000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Anschlusses 1 - Kupfer
Anschluss 1 - Pressmuffe
Ausführung - 1-teilig
Winkel des Bogens - 90 °
Rohraußendurchmesser Anschluss 1 - 42 mm
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011862767655
Artikelnummer
IBPP5002 04200000
Herstellernummer
P5002 04200000
Hersteller
IBP
Werkstoff des Anschlusses 1:
Kupfer
Anschluss 1:
Pressmuffe
Ausführung:
1-teilig
Winkel des Bogens:
90 °
Rohraußendurchmesser Anschluss 1:
42 mm
Form:
Bogen
Reduzierend:
nein
Anschluss 2:
Pressmuffe
Werkstoff des Anschlusses 2:
Kupfer
Rohraußendurchmesser Anschluss 2:
42 mm
Werkstoffgüte Anschluss 1:
Cu-DHP (CW024A)
Material Dichtung:
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
Werkstoffgüte Anschluss 2:
Cu-DHP (CW024A)


