IBP BANNINGER ITALIA - IBPP5002 02800000 CURVA PRESS 90 FF 28

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Anschlusses 1 - Kupfer
Anschluss 1 - Pressmuffe
Ausführung - 1-teilig
Rohraußendurchmesser Anschluss 1 - 28 mm
Form - Bogen
Packung
1 ST
EAN
4011862767419
Artikelnummer
IBPP5002 02800000
Herstellernummer
P5002 02800000
Hersteller
IBP
Werkstoff des Anschlusses 1:
Kupfer
Anschluss 1:
Pressmuffe
Ausführung:
1-teilig
Rohraußendurchmesser Anschluss 1:
28 mm
Form:
Bogen
Reduzierend:
nein
Anschluss 2:
Pressmuffe
Winkel des Bogens:
90 °
Werkstoff des Anschlusses 2:
Kupfer
Rohraußendurchmesser Anschluss 2:
28 mm
Werkstoffgüte Anschluss 1:
Cu-DHP (CW024A)
Material Dichtung:
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
Werkstoffgüte Anschluss 2:
Cu-DHP (CW024A)


