Startseite

IBP BANNINGER ITALIA - IBPP5002 01400000 CURVA PRESS 90 FF 14 - P5002 01400000

KopierenKopieren
IBP BANNINGER ITALIA - IBPP5002 01400000 CURVA PRESS 90 FF 14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Anschlusses 1 - Kupfer

  • Anschluss 1 - Pressmuffe

  • Ausführung - 1-teilig

  • Winkel des Bogens - 90 °

  • Rohraußendurchmesser Anschluss 1 - 14 mm

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011862127251

Artikelnummer

IBPP5002 01400000

Herstellernummer

P5002 01400000

Hersteller

IBP

Werkstoff des Anschlusses 1:

Kupfer

Anschluss 1:

Pressmuffe

Ausführung:

1-teilig

Winkel des Bogens:

90 °

Rohraußendurchmesser Anschluss 1:

14 mm

Form:

Bogen

Reduzierend:

nein

Anschluss 2:

Pressmuffe

Werkstoff des Anschlusses 2:

Kupfer

Rohraußendurchmesser Anschluss 2:

14 mm

Werkstoffgüte Anschluss 1:

Cu-DHP (CW024A)

Material Dichtung:

Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)

Werkstoffgüte Anschluss 2:

Cu-DHP (CW024A)

Curva a 90° F/F. Raccordi a pressare in rame e bronzo - Linea "ACQUA". La serie >B< Press è un sistema a pressare innovativo che garantisceda una installazione sicura, veloce e semplice allo stesso tempo. • Raccordi realizzati in rame e bronzo. Sistema compatibile con diversi utensili di pressatura e ganasce. • Il sistema >B< Press è semplice e veloce da installare e consente di ridurre i costi. • Installazione senza fiamme libere per un ambiente di lavoro più sicuro. Profilo a tre punti di pressatura agaranzia di una giunzione senza richio di perdite, sicura e permanente. • Misure disponibili da 15 a 108 millimetri. • Idoneo per installazione con tubi secondo EN 1057: duri, semiduri e ricotti. • Raccordi progettati e realizzati secondo UNI 11065. • Disegnato con un profilo esagonale che garantisce l'assenza di rotazione nella giunzione dopo l'installazione. • Il sistema >B< Press utilizza un O-ring con sistema PI che garantisce, una volta pressato, una giunzione priva di perdite e sicura nel tempo. •Il sistema PI Press Indicator consente la identificazione della perdita di fluido dalla giunzione a partire da 0,1 bar (in mancanza della pressata sul raccordo).