IBP BANNINGER ITALIA - IBPP4132G02206022 TEE F FIL.M PRESS. 22X3/4X22 - P4132G02206022

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Anschlusses 1 - Bronze
Werkstoff des Anschlusses 2 - Bronze
Werkstoff des Anschlusses 3 - Kupfer
Werkstoffgüte Anschluss 3 - Cu-DHP (CW024A)
Ausführung - T-Stück
Packung
5 ST
EAN
4011862751555
Artikelnummer
IBPP4132G02206022
Herstellernummer
P4132G02206022
Hersteller
IBP
Werkstoff des Anschlusses 1:
Bronze
Werkstoff des Anschlusses 2:
Bronze
Werkstoff des Anschlusses 3:
Kupfer
Werkstoffgüte Anschluss 3:
Cu-DHP (CW024A)
Ausführung:
T-Stück
Winkel:
90 °
Fließende Ausführung (mit Innenradius):
nein
Mehrteilig:
nein
Rohraußendurchmesser Anschluss 1:
22 mm
Anschluss 1:
Pressmuffe
Nenndurchmesser Anschluss 2:
3/4 Zoll (20)
Anschluss 2:
Außengewinde konisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Rohraußendurchmesser Anschluss 3:
22 mm
Anschluss 3:
Pressmuffe
Material Dichtung:
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:
16 bar
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
-35...110 °C
Mit Dichtungsmaterial:
ja