IBP BANNINGER ITALIA - IBPP4130G02806028 TEE F FIL.F PRESS. 28X3/4X28 - P4130G02806028

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Anschlusses 1 - Bronze
Werkstoff des Anschlusses 2 - Bronze
Werkstoff des Anschlusses 3 - Kupfer
Werkstoffgüte Anschluss 3 - Cu-DHP (CW024A)
Ausführung - T-Stück
Packung
1 ST
EAN
4011862750954
Artikelnummer
IBPP4130G02806028
Herstellernummer
P4130G02806028
Hersteller
IBP
Werkstoff des Anschlusses 1:
Bronze
Werkstoff des Anschlusses 2:
Bronze
Werkstoff des Anschlusses 3:
Kupfer
Werkstoffgüte Anschluss 3:
Cu-DHP (CW024A)
Ausführung:
T-Stück
Winkel:
90 °
Fließende Ausführung (mit Innenradius):
nein
Mehrteilig:
nein
Rohraußendurchmesser Anschluss 1:
28 mm
Anschluss 1:
Pressmuffe
Nenndurchmesser Anschluss 2:
3/4 Zoll (20)
Anschluss 2:
Innengewinde konisch BSPT-Rc (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Rohraußendurchmesser Anschluss 3:
28 mm
Anschluss 3:
Pressmuffe
Material Dichtung:
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:
16 bar
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
-35...110 °C
Mit Dichtungsmaterial:
ja