IBP BANNINGER ITALIA - IBP8595 006000000 TAPPO M. QUADRO OTT. 3/4 - 8595 006000000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Anschlusses 1 - Messing
Werkstoffgüte Anschluss 1 - CuZn40Pb2 (CW617N)
Nenndurchmesser Anschluss 1 - 3/4 Zoll (20)
Anschluss 1 - Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C - 25 bar
Packung
1 ST
EAN
4011862455422
Artikelnummer
IBP8595 006000000
Herstellernummer
8595 006000000
Hersteller
IBP
Werkstoff des Anschlusses 1:
Messing
Werkstoffgüte Anschluss 1:
CuZn40Pb2 (CW617N)
Nenndurchmesser Anschluss 1:
3/4 Zoll (20)
Anschluss 1:
Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:
25 bar
Konturcode:
B
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
-20...110 °C
Max. Betriebsdruck bei max. Mediumtemperatur:
16 bar


