Startseite

IBP BANNINGER ITALIA - IBP8540 006040000 PROLUNGA OTT. MF 3/4X40 - 8540 006040000

KopierenKopieren
IBP BANNINGER ITALIA - IBP8540 006040000 PROLUNGA OTT. MF 3/4X40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Anschlusses 1 - Messing

  • Anschluss 1 - Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)

  • Ausführung - 1-teilig

  • Nenndurchmesser Anschluss 1 - 3/4 Zoll (20)

  • Form - gerade

Packung

  • 1 ST

EAN

4011862447427

Artikelnummer

IBP8540 006040000

Herstellernummer

8540 006040000

Hersteller

IBP

Werkstoff des Anschlusses 1:

Messing

Anschluss 1:

Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)

Ausführung:

1-teilig

Nenndurchmesser Anschluss 1:

3/4 Zoll (20)

Form:

gerade

Reduzierend:

nein

Anschluss 2:

Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

Werkstoff des Anschlusses 2:

Messing

Nenndurchmesser Anschluss 2:

3/4 Zoll (20)

Werkstoffgüte Anschluss 1:

CuZn40Pb2 (CW617N)

Länge:

40 mm

Werkstoffgüte Anschluss 2:

CuZn40Pb2 (CW617N)

Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

-20...110 °C

Max. Betriebsdruck bei max. Mediumtemperatur:

16 bar

Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:

25 bar

Prolunga M/F, con filetto cilindrico. La serie 8000 è un sistema di raccordi in ottone con filettaura conica. • Fabbricati con lega di rame CW617N-DW. • Misure disponibili da 1/8 a 3 pollici. • Terminali filettati realizzati in accordo alle norme UNI EN 10226-1 (accoppiamento a tenuta sul filetto) e UNI EN ISO 228-1 (accoppiamento non a tenuta sul filetto) ove specificato. • O-Ring in EPDM nero, confrome alla norma UNI EN 681-1 (ove presente) idoneo per il trasporto e la distribuzione di acque destinate al consumo umano (potabili). • Si raccomanda l’utilizzo di sigillanti liquidi anaerobici o teflon in alternativa alla canapa.