IBP BANNINGER ITALIA - IBP8540 006020000 PROLUNGA OTT. MF 3/4X20 - 8540 006020000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Anschlusses 1 - Messing
Werkstoffgüte Anschluss 1 - CuZn40Pb2 (CW617N)
Werkstoff des Anschlusses 2 - Messing
Werkstoffgüte Anschluss 2 - CuZn40Pb2 (CW617N)
Form - gerade
Packung
1 ST
EAN
4011862447120
Artikelnummer
IBP8540 006020000
Herstellernummer
8540 006020000
Hersteller
IBP
Werkstoff des Anschlusses 1:
Messing
Werkstoffgüte Anschluss 1:
CuZn40Pb2 (CW617N)
Werkstoff des Anschlusses 2:
Messing
Werkstoffgüte Anschluss 2:
CuZn40Pb2 (CW617N)
Form:
gerade
Ausführung:
1-teilig
Reduzierend:
nein
Nenndurchmesser Anschluss 1:
3/4 Zoll (20)
Anschluss 1:
Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)
Nenndurchmesser Anschluss 2:
3/4 Zoll (20)
Anschluss 2:
Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Länge:
20 mm
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
-20...110 °C
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:
25 bar
Max. Betriebsdruck bei max. Mediumtemperatur:
16 bar


