IBP BANNINGER ITALIA - IBP8300 012000000 TAPPO FEMMINA OTT. 1.1/2 - 8300 012000000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Anschlusses 1 - Messing
Werkstoffgüte Anschluss 1 - CuZn40Pb2 (CW617N)
Nenndurchmesser Anschluss 1 - 1 1/2 Zoll (40)
Anschluss 1 - Innengewinde konisch BSPT-Rc (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C - 16 bar
Packung
1 ST
EAN
4011862187644
Artikelnummer
IBP8300 012000000
Herstellernummer
8300 012000000
Hersteller
IBP
Werkstoff des Anschlusses 1:
Messing
Werkstoffgüte Anschluss 1:
CuZn40Pb2 (CW617N)
Nenndurchmesser Anschluss 1:
1 1/2 Zoll (40)
Anschluss 1:
Innengewinde konisch BSPT-Rc (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:
16 bar
Konturcode:
B
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
-20...110 °C
Max. Betriebsdruck bei max. Mediumtemperatur:
10 bar


