IBP BANNINGER ITALIA - IBP8280 010000000 NIPPLO DOPPIO OTT. 1.1/4 - 8280 010000000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Anschlusses 1 - Messing
Werkstoffgüte Anschluss 1 - CuZn40Pb2 (CW617N)
Werkstoff des Anschlusses 2 - Messing
Werkstoffgüte Anschluss 2 - CuZn40Pb2 (CW617N)
Form - gerade
Packung
1 ST
EAN
4011862185329
Artikelnummer
IBP8280 010000000
Herstellernummer
8280 010000000
Hersteller
IBP
Werkstoff des Anschlusses 1:
Messing
Werkstoffgüte Anschluss 1:
CuZn40Pb2 (CW617N)
Werkstoff des Anschlusses 2:
Messing
Werkstoffgüte Anschluss 2:
CuZn40Pb2 (CW617N)
Form:
gerade
Ausführung:
1-teilig
Reduzierend:
nein
Nenndurchmesser Anschluss 1:
1 1/4 Zoll (32)
Anschluss 1:
Außengewinde konisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Konturcode Verbindung 1:
B
Nenndurchmesser Anschluss 2:
1 1/4 Zoll (32)
Anschluss 2:
Außengewinde konisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Konturcode Verbindung 2:
B
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
-20...110 °C
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:
16 bar
Max. Betriebsdruck bei max. Mediumtemperatur:
10 bar


