Startseite

IBP BANNINGER ITALIA - IBP8241 004002000 RIDUZ. OTTONE MF 1/2X1/4 - 8241 004002000

KopierenKopieren
IBP BANNINGER ITALIA - IBP8241 004002000 RIDUZ. OTTONE MF 1/2X1/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Anschlusses 1 - Messing

  • Werkstoffgüte Anschluss 1 - CuZn40Pb2 (CW617N)

  • Werkstoff des Anschlusses 2 - Messing

  • Werkstoffgüte Anschluss 2 - CuZn40Pb2 (CW617N)

  • Form - gerade

Packung

  • 1 ST

EAN

4011862171025

Artikelnummer

IBP8241 004002000

Herstellernummer

8241 004002000

Hersteller

IBP

Werkstoff des Anschlusses 1:

Messing

Werkstoffgüte Anschluss 1:

CuZn40Pb2 (CW617N)

Werkstoff des Anschlusses 2:

Messing

Werkstoffgüte Anschluss 2:

CuZn40Pb2 (CW617N)

Form:

gerade

Ausführung:

1-teilig

Reduzierend:

ja

Nenndurchmesser Anschluss 1:

1/2 Zoll (15)

Anschluss 1:

Außengewinde konisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)

Konturcode Verbindung 1:

B

Nenndurchmesser Anschluss 2:

1/4 Zoll (8)

Anschluss 2:

Innengewinde konisch BSPT-Rc (ISO 7-1 / EN 10226-1)

Konturcode Verbindung 2:

B

Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

-20...110 °C

Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:

25 bar

Max. Betriebsdruck bei max. Mediumtemperatur:

16 bar

Riduzione esagonale M/F. La serie 8000 è un sistema di raccordi in ottone con filettaura conica. • Fabbricati con lega di rame CW617N-DW. • Misure disponibili da 1/8 a 3 pollici. • Terminali filettati realizzati in accordo alle norme UNI EN 10226-1 (accoppiamento a tenuta sul filetto) e UNI EN ISO 228-1 (accoppiamento non a tenuta sul filetto) ove specificato. • O-Ring in EPDM nero, confrome alla norma UNI EN 681-1 (ove presente) idoneo per il trasporto e la distribuzione di acque destinate al consumo umano (potabili). • Si raccomanda l’utilizzo di sigillanti liquidi anaerobici o teflon in alternativa alla canapa.