IBP BANNINGER ITALIA - IBP8241 003002000 RIDUZ. OTTONE MF 3/8X1/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Werkstoff des Anschlusses 1 - Messing 
- Anschluss 1 - Außengewinde konisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1) 
- Ausführung - 1-teilig 
- Nenndurchmesser Anschluss 1 - 3/8 Zoll (10) 
- Form - gerade 
Packung
- 1 ST 
EAN
4011862170820
Artikelnummer
IBP8241 003002000
Herstellernummer
8241 003002000
Hersteller
IBP
Werkstoff des Anschlusses 1:
Messing
Anschluss 1:
Außengewinde konisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Ausführung:
1-teilig
Nenndurchmesser Anschluss 1:
3/8 Zoll (10)
Form:
gerade
Reduzierend:
ja
Anschluss 2:
Innengewinde konisch BSPT-Rc (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Werkstoff des Anschlusses 2:
Messing
Nenndurchmesser Anschluss 2:
1/4 Zoll (8)
Werkstoffgüte Anschluss 1:
CuZn40Pb2 (CW617N)
Konturcode Verbindung 1:
B
Werkstoffgüte Anschluss 2:
CuZn40Pb2 (CW617N)
Konturcode Verbindung 2:
B
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
-20...110 °C
Max. Betriebsdruck bei max. Mediumtemperatur:
16 bar
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:
25 bar


