Startseite

IBP BANNINGER ITALIA - IBP8130 016016016 TEE UGUALE OTTONE 2 - 8130 016016016

KopierenKopieren
IBP BANNINGER ITALIA - IBP8130 016016016 TEE UGUALE OTTONE 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Anschlusses 1 - Messing

  • Werkstoffgüte Anschluss 1 - CuZn40Pb2 (CW617N)

  • Werkstoff des Anschlusses 2 - Messing

  • Werkstoffgüte Anschluss 2 - CuZn40Pb2 (CW617N)

  • Werkstoff des Anschlusses 3 - Messing

Packung

  • 1 ST

EAN

4011862295240

Artikelnummer

IBP8130 016016016

Herstellernummer

8130 016016016

Hersteller

IBP

Werkstoff des Anschlusses 1:

Messing

Werkstoffgüte Anschluss 1:

CuZn40Pb2 (CW617N)

Werkstoff des Anschlusses 2:

Messing

Werkstoffgüte Anschluss 2:

CuZn40Pb2 (CW617N)

Werkstoff des Anschlusses 3:

Messing

Werkstoffgüte Anschluss 3:

CuZn40Pb2 (CW617N)

Ausführung:

T-Stück

Winkel:

90 °

Fließende Ausführung (mit Innenradius):

nein

Reduzierend:

nein

Mehrteilig:

nein

Nenndurchmesser Anschluss 1:

2 Zoll (50)

Anschluss 1:

Innengewinde konisch BSPT-Rc (ISO 7-1 / EN 10226-1)

Konturcode Verbindung 1:

B

Nenndurchmesser Anschluss 2:

2 Zoll (50)

Anschluss 2:

Innengewinde konisch BSPT-Rc (ISO 7-1 / EN 10226-1)

Konturcode Verbindung 2:

B

Nenndurchmesser Anschluss 3:

2 Zoll (50)

Anschluss 3:

Innengewinde konisch BSPT-Rc (ISO 7-1 / EN 10226-1)

Konturcode Verbindung 3:

B

Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:

10 bar

Max. Betriebsdruck bei max. Mediumtemperatur:

16 bar

Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

-20...110 °C

Tee uguale F/F/F. La serie 8000 è un sistema di raccordi in ottone con filettaura conica. • Fabbricati con lega di rame CW617N-DW. • Misure disponibili da 1/8 a 3 pollici. • Terminali filettati realizzati in accordo alle norme UNI EN 10226-1 (accoppiamento a tenuta sul filetto) e UNI EN ISO 228-1 (accoppiamento non a tenuta sul filetto) ove specificato. • O-Ring in EPDM nero, confrome alla norma UNI EN 681-1 (ove presente) idoneo per il trasporto e la distribuzione di acque destinate al consumo umano (potabili). • Si raccomanda l’utilizzo di sigillanti liquidi anaerobici o teflon in alternativa alla canapa.