IBP BANNINGER ITALIA - IBP8130 008008008 TEE UGUALE OTTONE 1 - 8130 008008008

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Anschlusses 1 - Messing
Werkstoffgüte Anschluss 1 - CuZn40Pb2 (CW617N)
Werkstoff des Anschlusses 2 - Messing
Werkstoffgüte Anschluss 2 - CuZn40Pb2 (CW617N)
Werkstoff des Anschlusses 3 - Messing
Packung
1 ST
EAN
4011862165116
Artikelnummer
IBP8130 008008008
Herstellernummer
8130 008008008
Hersteller
IBP
Werkstoff des Anschlusses 1:
Messing
Werkstoffgüte Anschluss 1:
CuZn40Pb2 (CW617N)
Werkstoff des Anschlusses 2:
Messing
Werkstoffgüte Anschluss 2:
CuZn40Pb2 (CW617N)
Werkstoff des Anschlusses 3:
Messing
Werkstoffgüte Anschluss 3:
CuZn40Pb2 (CW617N)
Ausführung:
T-Stück
Winkel:
90 °
Fließende Ausführung (mit Innenradius):
nein
Reduzierend:
nein
Mehrteilig:
nein
Nenndurchmesser Anschluss 1:
1 Zoll (25)
Anschluss 1:
Innengewinde konisch BSPT-Rc (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Konturcode Verbindung 1:
B
Nenndurchmesser Anschluss 2:
1 Zoll (25)
Anschluss 2:
Innengewinde konisch BSPT-Rc (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Konturcode Verbindung 2:
B
Nenndurchmesser Anschluss 3:
1 Zoll (25)
Anschluss 3:
Innengewinde konisch BSPT-Rc (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Konturcode Verbindung 3:
B
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:
10 bar
Max. Betriebsdruck bei max. Mediumtemperatur:
16 bar
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
-20...110 °C


