IBP BANNINGER ITALIA - IBP8130 006006006 TEE UGUALE OTTONE 3/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Anschlusses 1 - Messing
Nenndurchmesser Anschluss 1 - 3/4 Zoll (20)
Ausführung - T-Stück
Anschluss 1 - Innengewinde konisch BSPT-Rc (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Winkel - 90 °
Packung
1 ST
EAN
4011862165024
Artikelnummer
IBP8130 006006006
Herstellernummer
8130 006006006
Hersteller
IBP
Werkstoff des Anschlusses 1:
Messing
Nenndurchmesser Anschluss 1:
3/4 Zoll (20)
Ausführung:
T-Stück
Anschluss 1:
Innengewinde konisch BSPT-Rc (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Winkel:
90 °
Anschluss 2:
Innengewinde konisch BSPT-Rc (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Nenndurchmesser Anschluss 2:
3/4 Zoll (20)
Werkstoff des Anschlusses 2:
Messing
Anschluss 3:
Innengewinde konisch BSPT-Rc (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Nenndurchmesser Anschluss 3:
3/4 Zoll (20)
Werkstoff des Anschlusses 3:
Messing
Konturcode Verbindung 2:
B
Reduzierend:
nein
Konturcode Verbindung 1:
B
Werkstoffgüte Anschluss 2:
CuZn40Pb2 (CW617N)
Werkstoffgüte Anschluss 1:
CuZn40Pb2 (CW617N)
Mehrteilig:
nein
Werkstoffgüte Anschluss 3:
CuZn40Pb2 (CW617N)
Konturcode Verbindung 3:
B
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
-20...110 °C
Fließende Ausführung (mit Innenradius):
nein
Max. Betriebsdruck bei max. Mediumtemperatur:
25 bar
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:
16 bar


