Startseite

IBP BANNINGER ITALIA - IBP8130 004004004 TEE UGUALE OTTONE 1/2

KopierenKopieren
IBP BANNINGER ITALIA - IBP8130 004004004 TEE UGUALE OTTONE 1/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Anschlusses 1 - Messing

  • Nenndurchmesser Anschluss 1 - 1/2 Zoll (15)

  • Ausführung - T-Stück

  • Anschluss 1 - Innengewinde konisch BSPT-Rc (ISO 7-1 / EN 10226-1)

  • Winkel - 90 °

Packung

  • 1 ST

EAN

4011862164928

Artikelnummer

IBP8130 004004004

Herstellernummer

8130 004004004

Hersteller

IBP

Werkstoff des Anschlusses 1:

Messing

Nenndurchmesser Anschluss 1:

1/2 Zoll (15)

Ausführung:

T-Stück

Anschluss 1:

Innengewinde konisch BSPT-Rc (ISO 7-1 / EN 10226-1)

Winkel:

90 °

Anschluss 2:

Innengewinde konisch BSPT-Rc (ISO 7-1 / EN 10226-1)

Nenndurchmesser Anschluss 2:

1/2 Zoll (15)

Werkstoff des Anschlusses 2:

Messing

Anschluss 3:

Innengewinde konisch BSPT-Rc (ISO 7-1 / EN 10226-1)

Nenndurchmesser Anschluss 3:

1/2 Zoll (15)

Werkstoff des Anschlusses 3:

Messing

Konturcode Verbindung 2:

B

Reduzierend:

nein

Konturcode Verbindung 1:

B

Werkstoffgüte Anschluss 2:

CuZn40Pb2 (CW617N)

Werkstoffgüte Anschluss 1:

CuZn40Pb2 (CW617N)

Mehrteilig:

nein

Werkstoffgüte Anschluss 3:

CuZn40Pb2 (CW617N)

Konturcode Verbindung 3:

B

Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

-20...110 °C

Fließende Ausführung (mit Innenradius):

nein

Max. Betriebsdruck bei max. Mediumtemperatur:

25 bar

Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:

16 bar

Tee uguale F/F/F. La serie 8000 è un sistema di raccordi in ottone con filettaura conica. • Fabbricati con lega di rame CW617N-DW. • Misure disponibili da 1/8 a 3 pollici. • Terminali filettati realizzati in accordo alle norme UNI EN 10226-1 (accoppiamento a tenuta sul filetto) e UNI EN ISO 228-1 (accoppiamento non a tenuta sul filetto) ove specificato. • O-Ring in EPDM nero, confrome alla norma UNI EN 681-1 (ove presente) idoneo per il trasporto e la distribuzione di acque destinate al consumo umano (potabili). • Si raccomanda l’utilizzo di sigillanti liquidi anaerobici o teflon in alternativa alla canapa.