IBP BANNINGER ITALIA - IBP8126G010000000 BOCCHETTONE C/ORING MF 1.1/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Anschlusses 1 - Messing
Anschluss 1 - Innengewinde konisch BSPT-Rc (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Ausführung - 1-teilig
Nenndurchmesser Anschluss 1 - 1 1/4 Zoll (32)
Form - gerade
Packung
1 ST
EAN
4011862111816
Artikelnummer
IBP8126G010000000
Herstellernummer
8126G010000000
Hersteller
IBP
Werkstoff des Anschlusses 1:
Messing
Anschluss 1:
Innengewinde konisch BSPT-Rc (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Ausführung:
1-teilig
Nenndurchmesser Anschluss 1:
1 1/4 Zoll (32)
Form:
gerade
Reduzierend:
nein
Anschluss 2:
Außengewinde konisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Werkstoff des Anschlusses 2:
Messing
Nenndurchmesser Anschluss 2:
1 1/4 Zoll (32)
Werkstoffgüte Anschluss 1:
CuZn40Pb2 (CW617N)
Mit Dichtungsmaterial:
ja
Konturcode Verbindung 1:
B
Material Dichtung:
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
Werkstoffgüte Anschluss 2:
CuZn40Pb2 (CW617N)
Konturcode Verbindung 2:
B
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
-20...110 °C
Max. Betriebsdruck bei max. Mediumtemperatur:
10 bar
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:
16 bar


