Startseite

IBP BANNINGER ITALIA - IBP8090 004000000 GOMITO OTTONE 90 FF 1/2 - 8090 004000000

KopierenKopieren
IBP BANNINGER ITALIA - IBP8090 004000000 GOMITO OTTONE 90 FF 1/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Anschlusses 1 - Messing

  • Werkstoffgüte Anschluss 1 - CuZn40Pb2 (CW617N)

  • Werkstoff des Anschlusses 2 - Messing

  • Werkstoffgüte Anschluss 2 - CuZn40Pb2 (CW617N)

  • Form - Winkel (Fitting)

Packung

  • 1 ST

EAN

4011862152727

Artikelnummer

IBP8090 004000000

Herstellernummer

8090 004000000

Hersteller

IBP

Werkstoff des Anschlusses 1:

Messing

Werkstoffgüte Anschluss 1:

CuZn40Pb2 (CW617N)

Werkstoff des Anschlusses 2:

Messing

Werkstoffgüte Anschluss 2:

CuZn40Pb2 (CW617N)

Form:

Winkel (Fitting)

Ausführung:

1-teilig

Winkel des Bogens:

90 °

Reduzierend:

nein

Nenndurchmesser Anschluss 1:

1/2 Zoll (15)

Anschluss 1:

Innengewinde konisch BSPT-Rc (ISO 7-1 / EN 10226-1)

Konturcode Verbindung 1:

B

Nenndurchmesser Anschluss 2:

1/2 Zoll (15)

Anschluss 2:

Innengewinde konisch BSPT-Rc (ISO 7-1 / EN 10226-1)

Konturcode Verbindung 2:

B

Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

-20...110 °C

Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:

25 bar

Max. Betriebsdruck bei max. Mediumtemperatur:

16 bar

Gomito 90° F/F. La serie 8000 è un sistema di raccordi in ottone con filettaura conica. • Fabbricati con lega di rame CW617N-DW. • Misure disponibili da 1/8 a 3 pollici. • Terminali filettati realizzati in accordo alle norme UNI EN 10226-1 (accoppiamentoa tenuta sul filetto) e UNI EN ISO 228-1 (accoppiamento non a tenuta sul filetto) ove specificato. • O-Ring in EPDM nero, confrome alla norma UNI EN 681-1 (ove presente) idoneo per il trasporto e la distribuzione di acque destinate al consumo umano (potabili). • Si raccomanda l’utilizzo di sigillanti liquidi anaerobici o teflon in alternativa alla canapa.

Ein IBP BANNINGER ITALIA Produkt

Entdecken Sie die IBP BANNINGER ITALIA-Serie