IBP BANNINGER ITALIA - IBP8090 003000000 GOMITO OTTONE 90 FF 3/8 - 8090 003000000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Anschlusses 1 - Messing
Werkstoffgüte Anschluss 1 - CuZn40Pb2 (CW617N)
Werkstoff des Anschlusses 2 - Messing
Werkstoffgüte Anschluss 2 - CuZn40Pb2 (CW617N)
Form - Winkel (Fitting)
Packung
1 ST
Produktserien
Serie 8000
EAN
4011862152628
Artikelnummer
IBP8090 003000000
Herstellernummer
8090 003000000
Hersteller
IBP
Werkstoff des Anschlusses 1:
Messing
Werkstoffgüte Anschluss 1:
CuZn40Pb2 (CW617N)
Werkstoff des Anschlusses 2:
Messing
Werkstoffgüte Anschluss 2:
CuZn40Pb2 (CW617N)
Form:
Winkel (Fitting)
Ausführung:
1-teilig
Winkel des Bogens:
90 °
Reduzierend:
nein
Nenndurchmesser Anschluss 1:
3/8 Zoll (10)
Anschluss 1:
Innengewinde konisch BSPT-Rc (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Konturcode Verbindung 1:
B
Nenndurchmesser Anschluss 2:
3/8 Zoll (10)
Anschluss 2:
Innengewinde konisch BSPT-Rc (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Konturcode Verbindung 2:
B
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
-20...110 °C
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:
25 bar
Max. Betriebsdruck bei max. Mediumtemperatur:
16 bar


