HT ITALIA SRL - HTIHU000398 PROFK4S MINIMARSUPIO CON UTENSILI - HU000398

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 1
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 2
Anzahl der Kabelschneider - 1
Gesamtzahl der Werkzeuge - 4
Elektromonteur-Set - ja
Packung
1 ST
EAN
8033100847710
Artikelnummer
HTIHU000398
Herstellernummer
HU000398
Hersteller
HTI
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:
1
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
2
Anzahl der Kabelschneider:
1
Gesamtzahl der Werkzeuge:
4
Elektromonteur-Set:
ja
Verpackung:
Tasche


