HT ITALIA SRL - HTIHU000397 INSTALLERS KIT PER INSTALLATORE - HU000397

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gesamtzahl der Werkzeuge - 5
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 1
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 2
Anzahl der Zangen - 1
Verpackung - Tasche
Packung
1 ST
EAN
8033100847703
Artikelnummer
HTIHU000397
Herstellernummer
HU000397
Hersteller
HTI
Gesamtzahl der Werkzeuge:
5
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:
1
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
2
Anzahl der Zangen:
1
Verpackung:
Tasche
Elektromonteur-Set:
ja
Anzahl der Kabelschneider:
1


