HT ITALIA SRL - HTIHU000359 PZ3X150 CACCIAVITE A PUNTA POZIDRIV VDE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schraubsystem - Pozidriv PZ
Größe - 3
Ausführung - gerade
Klingenlänge - 150 mm
Isoliert - ja
Packung
1 ST
EAN
8033100846744
Artikelnummer
HTIHU000359
Herstellernummer
HU000359
Hersteller
HTI
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Größe:
3
Ausführung:
gerade
Klingenlänge:
150 mm
Isoliert:
ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Giraviti VDE Pozidriv


