Startseite

HT ITALIA SRL - HTIHU000357 PZ1X80 CACCIAVITE A PUNTA POZIDRIV VDE

KopierenKopieren
HT ITALIA SRL - HTIHU000357 PZ1X80 CACCIAVITE A PUNTA POZIDRIV VDE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schraubsystem - Pozidriv PZ

  • Größe - 1

  • Ausführung - gerade

  • Klingenlänge - 80 mm

  • Isoliert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8033100846720

Artikelnummer

HTIHU000357

Herstellernummer

HU000357

Hersteller

HTI

Schraubsystem:

Pozidriv PZ

Größe:

1

Ausführung:

gerade

Klingenlänge:

80 mm

Isoliert:

ja

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Griffausführung:

2-Komponenten

Giraviti VDE Pozidriv