HT ITALIA SRL - HTIHU000352 PH1X80 CACCIAVITE A PUNTA PHILIPS VDE - HU000352

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schraubsystem - Phillips PH
Größe - 1
Ausführung - gerade
Klingenlänge - 80 mm
Isoliert - ja
Packung
1 ST
EAN
8033100846836
Artikelnummer
HTIHU000352
Herstellernummer
HU000352
Hersteller
HTI
Schraubsystem:
Phillips PH
Größe:
1
Ausführung:
gerade
Klingenlänge:
80 mm
Isoliert:
ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Giraviti VDE Philips
Ein HT ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die HT ITALIA SRL-Serie


