HT ITALIA SRL - HTIHU000247 L391/35 LAMA DI RICAMBIO PER 391/35 - HU000247
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Messer - nein
Mit Zange - nein
Mit Schraubendreher - nein
Mit Schere - nein
Mit Schraubenschlüssel - nein
Packung
1 ST
EAN
8033100186949
Artikelnummer
HTIHU000247
Herstellernummer
HU000247
Hersteller
HTI
Mit Messer:
nein
Mit Zange:
nein
Mit Schraubendreher:
nein
Mit Schere:
nein
Mit Schraubenschlüssel:
nein
Mit Sägeblatt:
ja
Mit Feile:
nein
Mit Flaschenöffner:
nein
Mit Dosenöffner:
nein


