Startseite

HT ITALIA SRL - HTIHU000096 S400 PELACAVO - HU000096

KopierenKopieren
HT ITALIA SRL - HTIHU000096 S400 PELACAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033100187762

Artikelnummer

HTIHU000096

Herstellernummer

HU000096

Hersteller

HTI

Utensile di nuova generazione per spellare cavi e fili di dimensioni 8-13 mm2. Consente di spellare longitudinalmente e circolarmente, consente l’accesso a punti difficili quali soffitti e pareti, quadri di distribuzione, quadri interruttori ecc. Adatto per tutti i tipi di conduttori da 0,5 mm2, 0,75 mm2, 2,5 mm2, 4,0 mm2 e 6,0 mm2 (24-10AWG). Con tagliacavo incorporato facilmente accessibile per conduttori flessibili di max 6,0 mm2, conduttori di max 4,0 mm2 (12AWG).