Startseite

HT ITALIA SRL - HTIHA750000 BORSA75 BORSA CON LOGO HT PER M75

KopierenKopieren
HT ITALIA SRL - HTIHA750000 BORSA75 BORSA CON LOGO HT PER M75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Tasche

  • Werkstoff - Stoff

  • Gesamtzahl der Fächer - 2

  • Mit Schulterriemen - nein

  • Werkstoffgüte - Polyester (PET)

Packung

  • 1 ST

EAN

8033100182873

Artikelnummer

HTIHA750000

Herstellernummer

HA750000

Hersteller

HTI

Ausführung:

Tasche

Werkstoff:

Stoff

Gesamtzahl der Fächer:

2

Mit Schulterriemen:

nein

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Mit Schloss:

nein

Mit Fachtrenner:

ja

Mit Schaum:

nein

Hängeschlossbügel:

nein

Signalrot:

nein

Herausnehmbares Fach:

nein