Startseite

HT ITALIA SRL - HTIHA030000 YABAT0003000 BATTERIA AA RICARIC. 1 PEZZ - HA030000

KopierenKopieren
HT ITALIA SRL - HTIHA030000 YABAT0003000 BATTERIA AA RICARIC. 1 PEZZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 1.2 V

  • Kapazität - 2000 mAh

  • Sonstige Bezeichnung - AA

  • Anzahl der Zellen - 1

  • Ausführung - Nickel-Metall-Hydrid

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

68 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8033772799287

Artikelnummer

HTIHA030000

Herstellernummer

HA030000

Hersteller

HTI

Nennspannung:

1.2 V

Kapazität:

2000 mAh

Sonstige Bezeichnung:

AA

Anzahl der Zellen:

1

Ausführung:

Nickel-Metall-Hydrid

Akkupack:

nein

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Kunststoffgehäuse:

ja

Geeignet für Schnellladung:

ja