Startseite

HT ITALIA SRL - HTIHA005100 SP-5100 KIT DUE CINGHIE PER USO A TRACOL - HA005100

KopierenKopieren
HT ITALIA SRL - HTIHA005100 SP-5100 KIT DUE CINGHIE PER USO A TRACOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stoff (Textil)

  • Werkstoffgüte - Polyester (PET)

  • Mit Schulterriemen - nein

  • Mit Schloss - nein

  • Mit Schaum - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8033100181593

Artikelnummer

HTIHA005100

Herstellernummer

HA005100

Hersteller

HTI

Werkstoff:

Stoff (Textil)

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Mit Schulterriemen:

nein

Mit Schloss:

nein

Mit Schaum:

nein

Mit Fachtrenner:

nein

Signalrot:

nein

Hängeschlossbügel:

nein

Herausnehmbares Fach:

nein