HT ITALIA SRL - HTIHA0045N0 BAT45N BATTERIA RICAR.PER THT45 E THT46 - HA0045N0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 3.7 V
Kapazität - 2600 mAh
Anzahl der Zellen - 1
Ausführung - Lithium-Ionen
Akkupack - nein
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
68 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8033100184655
Artikelnummer
HTIHA0045N0
Herstellernummer
HA0045N0
Hersteller
HTI
Nennspannung:
3.7 V
Kapazität:
2600 mAh
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Lithium-Ionen
Akkupack:
nein
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Kunststoffgehäuse:
nein
Geeignet für Schnellladung:
ja


