HT ITALIA SRL - HTIHA004000 DM40 METRO LASER 40 MT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge der Signalstrecke - 40 m
Laserklasse - Klasse 2
Wellenlänge des Sensors - 635 nm
Schutzart (IP) - IP54
Messwertspeicher - ja
Packung
1 ST
EAN
8033772798600
Artikelnummer
HTIHA004000
Herstellernummer
HA004000
Hersteller
HTI
Länge der Signalstrecke:
40 m
Laserklasse:
Klasse 2
Wellenlänge des Sensors:
635 nm
Schutzart (IP):
IP54
Messwertspeicher:
ja
Länge:
110 mm
Gewicht:
0.1 kg
Breite:
46 mm
Höhe:
28 mm
Metro laser compatto con portata 40MT. Il modello DM40 è un metro laser progettato per la misura di distanze tra due punti in modo semplice, veloce ed efficace grazie al puntatore laser integrato ed alle ridotte dimensioni che ne fanno uno strumento completamente portatile utilizzabile in ogni situazione e in ogni applicazione (edilizia, settore elettrico, hobbistica, ecc...) in cui si renda necessario conoscere una misura di lunghezza lineare. Il metro laser permette di eseguire anche calcoli di Aree e Volumi e la misura indiretta di altezze con l’uso del principio matematico del teorema di Pitagora. La gestione di semplici operazioni con la memoria interna (somme e sottrazioni) e la presenza della funzione di retroilluminazione del display completano le funzioni disponibili per lo strumento.


