Startseite

HT ITALIA SRL - HTIHA002000 BORSA2000 BORSA SERIE 2000 - HA002000

KopierenKopieren
HT ITALIA SRL - HTIHA002000 BORSA2000 BORSA SERIE 2000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Tasche

  • Werkstoff - Stoff (Textil)

  • Werkstoffgüte - Polyester (PET)

  • Mit Schulterriemen - nein

  • Mit Schloss - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8033100182798

Artikelnummer

HTIHA002000

Herstellernummer

HA002000

Hersteller

HTI

Ausführung:

Tasche

Werkstoff:

Stoff (Textil)

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Mit Schulterriemen:

nein

Mit Schloss:

nein

Mit Schaum:

nein

Mit Fachtrenner:

ja

Signalrot:

nein

Hängeschlossbügel:

nein

Herausnehmbares Fach:

nein

Gesamtzahl der Fächer:

2