HT ITALIA SRL - HTIHA000760 XLITE LAMPADA DA LAVORO RICARICABILE - HA000760

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stableuchte
Aufladbar - ja
Batterieart - Akku fest eingebaut
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
8033100185355
Artikelnummer
HTIHA000760
Herstellernummer
HA000760
Hersteller
HTI
Ausführung:
Stableuchte
Aufladbar:
ja
Batterieart:
Akku fest eingebaut
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
schwarz
Batterien mitgeliefert:
ja
Länge:
320 mm
Anzahl der Batterien:
1
Mit Leuchtmittel:
ja


