Startseite

HT ITALIA SRL - HTIHA000219 BAT64 HT64-9025-ECLIPSE BATT. DI RICAMBI - HA000219

KopierenKopieren
HT ITALIA SRL - HTIHA000219 BAT64 HT64-9025-ECLIPSE BATT. DI RICAMBI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Zellen - 1

  • Ausführung - Lithium-Ionen

  • Nennspannung - 7.4 V

  • Kapazität - 1200 mAh

  • Akkupack - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8033100841985

Artikelnummer

HTIHA000219

Herstellernummer

HA000219

Hersteller

HTI

Anzahl der Zellen:

1

Ausführung:

Lithium-Ionen

Nennspannung:

7.4 V

Kapazität:

1200 mAh

Akkupack:

nein

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Kunststoffgehäuse:

ja

Geeignet für Schnellladung:

ja