Startseite

HT ITALIA SRL - HTIHA000208 A007X ALIMENT.CARICABAT.PER THT47-60-70 - HA000208

KopierenKopieren
HT ITALIA SRL - HTIHA000208 A007X ALIMENT.CARICABAT.PER THT47-60-70

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung AC 50 Hz - 0...230 V

  • Eingangsspannung AC 60 Hz - 0...230 V

  • Ausgangsspannung DC - 0...12 V

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - nein

  • Ausgangsspannung AC 60 Hz - 0...12 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8033100180893

Artikelnummer

HTIHA000208

Herstellernummer

HA000208

Hersteller

HTI

Eingangsspannung AC 50 Hz:

0...230 V

Eingangsspannung AC 60 Hz:

0...230 V

Ausgangsspannung DC:

0...12 V

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausgangsspannung AC 60 Hz:

0...12 V

Art der Ausgangsspannung:

DC