Startseite

HT ITALIA SRL - HTIHA000146 YABAT0003HT1 BATT. 3,7V LI-ION DF1BD-S-2 - HA000146

KopierenKopieren
HT ITALIA SRL - HTIHA000146 YABAT0003HT1 BATT. 3,7V LI-ION DF1BD-S-2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 3.7 V

  • Kapazität - 2000 mAh

  • Anzahl der Zellen - 1

  • Ausführung - Lithium

  • Akkupack - nein

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

68 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8033772790123

Artikelnummer

HTIHA000146

Herstellernummer

HA000146

Hersteller

HTI

Nennspannung:

3.7 V

Kapazität:

2000 mAh

Anzahl der Zellen:

1

Ausführung:

Lithium

Akkupack:

nein

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Kunststoffgehäuse:

ja

Geeignet für Schnellladung:

ja