Startseite

HONEYWELL SAFETY PRO - HYE30073736001 IMBRACATURA H500 ANTICADUTA - NEW - 30073736001

KopierenKopieren
HONEYWELL SAFETY PRO - HYE30073736001 IMBRACATURA H500 ANTICADUTA - NEW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Fallschutz - ja

  • Arbeitspositionierung - ja

  • Geeignet zum Abstieg - ja

  • Geeignet für Rettungsarbeiten - nein

  • Geeignet zum Leiter-Klettern - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004531706

Artikelnummer

HYE30073736001

Herstellernummer

30073736001

Hersteller

HYE

Mit Fallschutz:

ja

Arbeitspositionierung:

ja

Geeignet zum Abstieg:

ja

Geeignet für Rettungsarbeiten:

nein

Geeignet zum Leiter-Klettern:

ja

Anzahl der D-Ringe vorn:

2

Anzahl der D-Ringe hinten:

1

Anzahl der D-Ringe seitlich oder an der Hüfte:

2

Mit verlängertem D-Ring:

ja

Mit Rückenstütze:

ja

Größe:

Einheitsgröße

Farbe:

grün

NUOVA MILLER H500 IC 7 - Imbracatura a 2 punti, con fettuccia del retrattile “testata su bordo”. - Altamente traspirante, leggera, con imbottitura ergonomica per spalle e schiena. - cinghia confortevole per le gambe e le spalle appositamente sviluppata - porta cordino e passante HSG di facile utilizzo - confortevole su gambe, schiena e spalle - elevata libertà di movimento - facile e veloce da indossare - migliore visibilità delle cuciture - indicatori di caduta ben visibili - Fettuccia rivestita idrorepellente e antisporco - progettato per 140 kg (peso massimo dell'utente) MILLER TURBOLITE EDGE 1,8m MINI ANTICADUTA RETRATTILE - Certificato in conformità con i requisiti della norma EN 360: 2002 VG11.085 (fattore di caduta 2) + VG11.060 (testato sul bordo) -Omologato per 140 kg (VG11.062) -Certificato in conformità alla norma DIN 19427:2017 04(D) per l'uso in piattaforme aeree. -Ispezione da parte di un esperto in conformità con la DGUV G 312 906 -Indicatore di caduta -Girelloper evitare l'attorcigliamento della fettuccia -Durata di 10 anni