Startseite

HISENSE ITALIA SRL - HISQH50BV0AG U. I. 5.0 KW ENERGY PRO X - QH50BV0AG

KopierenKopieren
HISENSE ITALIA SRL - HISQH50BV0AG U. I. 5.0 KW ENERGY PRO X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Modell (Innengerät) - Wand (hoch)

  • Ausführung - Single-Split/Multi-Split

  • Typ Kältemittel - R32

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Kühlleistung - 1.5...6 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

6926597761534

Artikelnummer

HISQH50BV0AG

Herstellernummer

QH50BV0AG

Hersteller

HIS

Modell (Innengerät):

Wand (hoch)

Ausführung:

Single-Split/Multi-Split

Typ Kältemittel:

R32

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Kühlleistung:

1.5...6 kW

Heizleistung:

1.6...6.2 kW

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:

Außengerät

Über Inverter gesteuert:

ja

Farbe:

weiß

VRF-Ausführung:

nein

Höhe:

301 mm

Breite:

877 mm

Tiefe:

194 mm

Anzahl der Phasen:

1

Frequenz:

50/60 Hz

Anschlussspannung:

230 V

Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:

1/4 Zoll

Nenndurchmesser Saugleitung:

1/2 Zoll

Luftvolumenstrom Kühlen:

650...950 m³/h

Luftvolumenstrom Heizen:

650...950 m³/h

Anzahl der Gebläsestufen:

6

Schalldruckniveau kühlen:

31...44 dB(A)

Schalldruckniveau heizen:

31...44 dB(A)

Global warming potential (GWP):

675

Entfeuchtungskapazität:

2 l/h

Mit Luftreinigungsfilter:

ja

Typ Ausdehnung:

innen

Gewicht:

10 kg

Mit Fernbedienung:

nein

Mit Geruchsfilter:

ja

Mit drahtloser Fernbedienung:

ja

Innenteil mit Außenluftanschluss:

nein

Mit Zeitschaltprogramm/Timer:

ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

ja