HISENSE ITALIA SRL - HISQH35XV4BG U. I. 3.5 KW ENERGY PRO X BLK - QH35XV4BG
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Modell (Innengerät) - Wand (hoch)
Ausführung - Single-Split/Multi-Split
Typ Kältemittel - R32
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Kühlleistung - 1...4 kW
Packung
1 ST
EAN
6926597759395
Artikelnummer
HISQH35XV4BG
Herstellernummer
QH35XV4BG
Hersteller
HIS
Modell (Innengerät):
Wand (hoch)
Ausführung:
Single-Split/Multi-Split
Typ Kältemittel:
R32
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Kühlleistung:
1...4 kW
Heizleistung:
1.6...4.8 kW
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
Außengerät
Über Inverter gesteuert:
ja
Farbe:
schwarz
VRF-Ausführung:
nein
Höhe:
301 mm
Breite:
877 mm
Tiefe:
194 mm
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50/60 Hz
Anschlussspannung:
230 V
Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:
1/4 Zoll
Nenndurchmesser Saugleitung:
3/8 Zoll
Luftvolumenstrom Kühlen:
410...630 m³/h
Luftvolumenstrom Heizen:
410...630 m³/h
Anzahl der Gebläsestufen:
6
Schalldruckniveau kühlen:
25...38 dB(A)
Schalldruckniveau heizen:
25...38 dB(A)
Global warming potential (GWP):
675
Entfeuchtungskapazität:
1.2 l/h
Mit Luftreinigungsfilter:
ja
Typ Ausdehnung:
innen
Gewicht:
10 kg
Mit Fernbedienung:
nein
Mit Geruchsfilter:
ja
Mit drahtloser Fernbedienung:
ja
Innenteil mit Außenluftanschluss:
nein
Mit Zeitschaltprogramm/Timer:
ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
ja


