Startseite

HISENSE ITALIA SRL - HISQH35XV3AG U. I. 3.5 KW ENERGY PRO X - QH35XV3AG

KopierenKopieren
HISENSE ITALIA SRL - HISQH35XV3AG U. I. 3.5 KW ENERGY PRO X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Single-Split/Multi-Split

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Modell (Innengerät) - Wand (hoch)

  • Über Inverter gesteuert - ja

  • VRF-Ausführung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

6926597739847

Artikelnummer

HISQH35XV3AG

Herstellernummer

QH35XV3AG

Hersteller

HIS

Ausführung:

Single-Split/Multi-Split

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Modell (Innengerät):

Wand (hoch)

Über Inverter gesteuert:

ja

VRF-Ausführung:

nein

Typ Kältemittel:

R32

Global warming potential (GWP):

675

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:

Außengerät

Anschlussspannung:

230 V

Anzahl der Phasen:

1

Frequenz:

50/60 Hz

Kühlleistung:

1...4.4 kW

Heizleistung:

1.6...4.8 kW

Höhe:

301 mm

Breite:

877 mm

Tiefe:

194 mm

Farbe:

weiß

Anzahl der Gebläsestufen:

6

Luftvolumenstrom Kühlen:

410...630 m³/h

Luftvolumenstrom Heizen:

410...630 m³/h

Schalldruckniveau kühlen:

25...38 dB(A)

Schalldruckniveau heizen:

25...28 dB(A)

Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:

1/4 Zoll

Nenndurchmesser Saugleitung:

3/8 Zoll

Entfeuchtungskapazität:

1.2 l/h

Mit Luftreinigungsfilter:

ja

Mit Geruchsfilter:

ja

Mit Fernbedienung:

nein

Mit drahtloser Fernbedienung:

ja

Mit Zeitschaltprogramm/Timer:

ja

Typ Ausdehnung:

innen

Innenteil mit Außenluftanschluss:

nein

Gewicht:

10 kg

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

ja

Dettagli prodotto Unità interna mono/multisplit posizionamento A parete Hisense Energy Pro X QH35XV3AG, BTU 12000, 3.5 kW potenza freddo, 4 kW potenza caldo, con sistema Wi-Fi, gas refrigerante R32, lunghezza cm 19.4, larghezza cm 87.7, altezza cm 30.1,finitura Bianco Specifiche prodotto Finitura/Colore: Bianco Posizionamento: A parete Lunghezza/Profondità (cm): 19,4 Larghezza (cm): 87,7 Altezza (cm): 30,1 Alimentazione: Monofase Ideale per: Fino a 40 mq Potenza BTU: 12000 Potenza freddo (kW): 3,5 Potenza caldo (kW): 4 Sistema Wi-Fi: Si Gas refrigerante: R32 Numero articolo: QH35XV3AG